PVA 35/130 távtartó

Cikkszám: PVA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PVA
EAN / GTIN 4008158021164
Gyártó száma PVA

Leírás

Leírás:

  • Fokozatmentesen állítható 7 és 35 mm közötti faltávolsághoz
  • A ragasztandó tömör parketta frontális és oldalsó alátámasztása
  • Lehúzó funkció a tengely ferde helyzetének köszönhetően, mozgathatóan rögzített nyomólappal és védőlappal
  • 130 mm-es extra széles érintkezési felület megakadályozza a padlólapok élsérülését.

Jellemző:

  • Pofa szélessége: 130 mm
  • Anyag / felület:
    • Diecast cink test
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Műanyag védőkupakok
  • Wingspan: 35 mm
  • Utazás: 7-35 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Parkettázási és laminálási munkálatok
  • Nagy felületű, sima lemezanyagok szorítása

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz