Leírás:
Height Endurance hegymászó sisak a Height Endurance termékcsalád tagja. Ez a szellőző, csúcs nélküli sisak többcélú használatra készült. Ideálismentési műveletek és a hegymászó tevékenységek számára. A belső EPS habnak köszönhetően teljes mértékben megfelel az EN 12492 szabványnak. Hat pontos fejkosár, izzadtségszívó és racsnis állítási lehetőség biztosítja az optimális illeszkedést. A tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.
Jellemző:
- Magasban dolgozók számára tervezve
- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Belső expandált polisztirol hab
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Könnyű és masszív
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 12492
- EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)
Alapanyag:
Anyag: ABS; EPS (kiterjesztett polisztirol);