Height Endurance hegymászó sisak Royal Blue R

Cikkszám: PS73RBR
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
  • Sisak tulajdonságai: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Bőségállítás: Forgózár
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
Sisak tulajdonságai Schutzeigenschaft bis -30 °C
Festék kék
Sisakhéj anyaga ABS
Szabvány DIN EN 397; DIN EN 12492
Bőségállítás Forgózár
Hidegállóság -30 °C
6 pontos textil rögzítés igen
Termék fajtája Schutzhelm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PS73RBR
EAN / GTIN 5036108325870
Gyártó száma PS73RBR

Leírás

Leírás:

Height Endurance hegymászó sisak a Height Endurance termékcsalád tagja. Ez a szellőző, csúcs nélküli sisak többcélú használatra készült. Ideálismentési műveletek és a hegymászó tevékenységek számára. A belső EPS habnak köszönhetően teljes mértékben megfelel az EN 12492 szabványnak. Hat pontos fejkosár, izzadtségszívó és racsnis állítási lehetőség biztosítja az optimális illeszkedést. A tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.

Jellemző:

  • Magasban dolgozók számára tervezve
  • Y-stílusú 4 pontos állszíj
  • Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
  • Belső expandált polisztirol hab
  • Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
  • Könnyű és masszív
  • Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
  • A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
  • PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Alapanyag:

Anyag: ABS; EPS (kiterjesztett polisztirol);

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz