Leírás:
Prémium védőszemüveg közvetett szellőzéssel a fokozott szemvédelem érdekében. Úgy tervezték, hogy megvédje Önt a folyékony cseppektől, a nagy porrészecskéktől, az olvadt fém-től és a forró szilárd anyagoktól. A védőszemüveg karcálló és páramentesítő bevonata CN jelöléssel rendelkezik a kiváló látás érdekében, és a legtöbb vényköteles szemüvegen viselhető.
Jellemző:
- Védőszemüveg közvetett szellőzéssel a párásodás elkerülése érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Véd a folyadék fröccsenés ellen
- Védelem a nagy porszemcsék ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- 99% UV védelem
- Fémmentes
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2)
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; PVC; Gumírozott;