Leírás:
Igazán innovatív szemüvegkialakítás 2 lencsével, rugalmas gumivázzal. Összecsukva könnyen tárolható táskában vagy táskában. A mellékelt mikroszálas tárolótáska a szemüveget használat közben is biztonságban tartja, és ideális a szemüveg viselése előtti és utáni tisztításhoz is.
Jellemző:
- Stílusos és praktikus kivitel
- Táskába hajtható a biztonságos tárolásért
- Mikroszálas tárolótáska mellékelve
- Kényelmes gumikeret a hosszú használathoz
- Közvetett szellőzés
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Fémmentes
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- 99% UV védelem
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 (1 BT 3 4 KN)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; Gumi; Gumírozott;