Leírás:
A prémium Height Endurance védősisakunk már elérhető szellőző kivitelben. Könnyű, komfortos és kompakt ami a magasban történő munkavégzéshez lett kialakítva. Okos megoldásokkal és kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, mint például az ABS sisakhéj, a komfort 6 pontos textil sisakkosár, a gyorsbeállító racsni ill. a széles mérettartomány 52-63cm.
Jellemző:
- Magasban dolgozók számára tervezve
- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyű és masszív
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
- CE minősítés
Szabvány:
- EN 397 (-30°C / +50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
Alapanyag:
Anyag: ABS;