Height Endurance szellőző védősisak White R

Cikkszám: PS63WHR
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
Cikkszám PS63WHR
EAN / GTIN 5036108309153
Gyártó száma PS63WHR

Leírás

Leírás:

A prémium Height Endurance védősisakunk már elérhető szellőző kivitelben. Könnyű, komfortos és kompakt ami a magasban történő munkavégzéshez lett kialakítva. Okos megoldásokkal és kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, mint például az ABS sisakhéj, a komfort 6 pontos textil sisakkosár, a gyorsbeállító racsni ill. a széles mérettartomány 52-63cm.

Jellemző:

  • Magasban dolgozók számára tervezve
  • Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
  • 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
  • Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
  • Y-stílusú 4 pontos állszíj
  • Könnyű és masszív
  • Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
  • PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
  • Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
  • A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Alapanyag:

Anyag: ABS;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz