Leírás:
Könnyű ipari védősisakunkat az optimális kényelem és védelem érdekében terveztük. Szellőző héja biztosítja a levegő keringését, így a fejet még extrém körülmények között is hűvösen tartja. A 6 pontos műanyag heveder a racsnis tárcsa segítségével könnyedén méretre állítható. Ez a sisak szabályos csúcsrésszel, univerzális oldalsó nyílásokkal és esőcsatornával kiegészítve fokozott funkcionalitást kínál. A hozzáadott izzadságpánt extra kényelmet biztosít, míg a meghosszabbított hátsó héj kialakítása fokozott védelmet nyújt a tarkónak.,
Jellemző:
- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Könnyű
- 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében
- Izzadságpánt a nagyobb viselési kényelem érdekében
- Sisakhéj esőcsatornával
- Meghosszabbított hátsó kagyló kialakítás a fokozott tarkóvédelem érdekében
- Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
- Polietilénből készült sisakkagyló
- Szabályos csúcsos kialakítás
- Univerzális oldalsó nyílások (30mm)
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
Alapanyag:
Anyag: HDPE; LDPE;