Expertline védősisak (racsnis állítással) Royal Blue R

Cikkszám: PS62RBR
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
  • Bőségállítás: Forgózár
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
Festék kék
Sisakhéj anyaga HDPE
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Hidegállóság -10 °C
6 pontos textil rögzítés igen
Termék fajtája Schutzhelm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PS62RBR
EAN / GTIN 5036108390755
Gyártó száma PS62RBR

Leírás

Leírás:

Könnyű ipari védősisakunkat az optimális kényelem és védelem érdekében terveztük. Szellőző héja biztosítja a levegő keringését, így a fejet még extrém körülmények között is hűvösen tartja. A 6 pontos műanyag heveder a racsnis tárcsa segítségével könnyedén méretre állítható. Ez a sisak szabályos csúcsrésszel, univerzális oldalsó nyílásokkal és esőcsatornával kiegészítve fokozott funkcionalitást kínál. A hozzáadott izzadságpánt extra kényelmet biztosít, míg a meghosszabbított hátsó héj kialakítása fokozott védelmet nyújt a tarkónak.,

Jellemző:

  • Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
  • Könnyű
  • 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében
  • Izzadságpánt a nagyobb viselési kényelem érdekében
  • Sisakhéj esőcsatornával
  • Meghosszabbított hátsó kagyló kialakítás a fokozott tarkóvédelem érdekében
  • Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
  • Polietilénből készült sisakkagyló
  • Szabályos csúcsos kialakítás
  • Univerzális oldalsó nyílások (30mm)
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Alapanyag:

Anyag: HDPE; LDPE;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz