Expertline védősisak (csúszózáras) Yellow R

Cikkszám: PS60YER
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
Cikkszám PS60YER
EAN / GTIN 5036108390748
Gyártó száma PS60YER

Leírás

Leírás:

Könnyű ipari védősisakunkat az optimális kényelem és védelem érdekében terveztük. A sisak héján lévő szellőzőnyílások kiváló szellőzést biztosít, így a viselője fejét hűvösen tartja. A 6 pontos műanyag heveder csúszózárral biztosítja a biztonságos és állítható illeszkedést, míg a meghosszabbított hátsó héj kialakítása fokozott védelmet nyújt a tarkónak. A sisak univerzális oldalsó nyílásokkal, esőcsatornával és hagyományos kialakítású csúccsal rendelkezik. A további kényelem érdekében izzadságpántot is tartalmaz, így ez a sisak megbízható választás a biztonságos és kényelmes munkakörnyezethez.

Jellemző:

  • Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
  • Könnyű
  • 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében
  • Sisakhéj esőcsatornával
  • Meghosszabbított hátsó kagyló kialakítás a fokozott tarkóvédelem érdekében
  • Izzadságpánt a nagyobb viselési kényelem érdekében
  • Rugós racsnis rendszerrel állítható méretű fejpánt
  • Polietilénből készült sisakkagyló
  • Szabályos csúcsos kialakítás
  • Univerzális oldalsó nyílások (30mm)
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Alapanyag:

Anyag: HDPE; LDPE;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz