Lemezszorító PS55

Cikkszám: PS55
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PS55
EAN / GTIN 4008158027050
Gyártó száma PS55
L-szám L80030 447

Leírás

Leírás:

  • Sima felületű alkatrészek rögzítéséhez és pozicionálásához, pl. kerámia, gránit, Corian®, műanyag, fémlemez és üveg, amelyek kis szorítóerőt igényelnek (legfeljebb 260 N) A vákuumcsészéken lévő szorítókarok garantálják a gyors kezelést Excentrikus karok a különböző magasságok kiegyenlítésére az illesztésnél.

Jellemző:

  • Szélesség: 144 mm
  • Hossz: 363 mm
  • Anyag / felület:
    • Alumínium alap, eloxált
    • Horganyzott acél sín
    • Orsó trapézmenettel hengerelt acélból, horganyzott
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • A fennmaradó műanyag alkatrészek
  • Wingspan: 10-55 mm

Előny:

Gyengéd vákuumos tapadókorongok
  • A könnyű kezelhetőség garantált: A vákuumos szívónál lévő szorítókar átfordításával vákuum jön létre és a laprögzítő automatikusan rögzül a lapon.
Praktikus excentrikus karok
  • A vezetőrudak két karja lehetővé teszi a magassági különbségek előfordulását, amikor a lemezeket összehúzzák, hogy a Egyszerű szabályozza.
Stabil szerkezet
  • A hidegen húzott, galvanikusan horganyzott vezetőrudak stabil alumínium profilokban megakadályozzák a hajlítást a befogási folyamat során, és a laprögzítő-t egy síkban tartják. A pontos munkavégzés így garantált.
Kézi műanyag fogantyú
  • A tökéletes nyél max. 260 N szorítóerővel vízszintes irányban. Ezt a kiváló minőségű, 2 komponensű műanyag nyél biztosítja, amely simára futó trapéz alakú csavarorsóval rendelkezik.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Konyha- és üzletfelszerelés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Tisztítsa meg a gumilemezeket tiszta vízzel, ha szükséges (pormentes állapotban tartsa őket)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz