{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sisak tulajdonságai | Elektrische Isolierung | |
Festék | fehér | |
Sisakhéj anyaga | ABS | |
Szabvány | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Bőségállítás | Rugalmas orrpánt | |
Hidegállóság | -30 °C | |
Max. engedélyezett V | 1000 V AC | |
Fröccsenő olvadt fémnek ellenáll (MM) | igen | |
6 pontos textil rögzítés | igen | |
Termék fajtája | Schutzhelm |
Cikkszám | PS54WHR | |
EAN / GTIN | 5036108258949 | |
Gyártó száma | PS54WHR | |
L-szám | L01840 586 |