Leírás:
Kifejezetten magasban történő munkavégzéshez tervezték. Könnyű és kényelmes, ez a csúcs nélküli sisak kompakt, szellőzés nélküli ABS héjjal, 6 pontos textil komfort hevederrel és kerékreteszes állítással, 52-63 cm-es méretben. Továbbfejlesztett technikai izzadságpánt és pontos állpánt (Y stílus) puha gumiból készült állvédővel.
Jellemző:
- Magasban dolgozók számára tervezve
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt
- A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- Könnyű és masszív
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 397 (-30°C/+50°C)
- EN 50365 Class:0
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )
Alapanyag:
Anyag: ABS;