Height Endurance sisak White R

Cikkszám: PS53WHR
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
Cikkszám PS53WHR
EAN / GTIN 5036108258932
Gyártó száma PS53WHR
L-szám L01840 248

Leírás

Leírás:

Kifejezetten magasban történő munkavégzéshez tervezték. Könnyű és kényelmes, ez a csúcs nélküli sisak kompakt, szellőzés nélküli ABS héjjal, 6 pontos textil komfort hevederrel és kerékreteszes állítással, 52-63 cm-es méretben. Továbbfejlesztett technikai izzadságpánt és pontos állpánt (Y stílus) puha gumiból készült állvédővel.

Jellemző:

  • Magasban dolgozók számára tervezve
  • Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
  • Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
  • 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
  • Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
  • Állszíjjal együtt
  • A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
  • PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
  • Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
  • Könnyű és masszív
  • Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 397 (-30°C/+50°C)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Alapanyag:

Anyag: ABS;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz