Leírás:
Jól láthatósági szín. Kompatibilis az Endurance, Height Endurance, Peak View és PS51 sisakokkal. Figyelmeztetés: a csillapítási tényező a sisak kialakításától függően változhat.
Jellemző:
- Kiváló csillapítás
- Könnyen csatlakoztatható
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Kompatibilis a Peak View sisakokkal
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
Szabvány:
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Alapanyag:
Anyag: ABS; Polisztirén; Mono PU; Rozsdamentes acél; Egysűrűségű PU;