Leírás:
A HV Extreme fültok az új generációs prémium hallásvédők közé tartozik. PU párnázott fejpánttal, amely maximális kényelmet biztosít a használat során. A kétcsapos állítható csészék biztonságos illeszkedést biztosítanak. A kiváló csillapítási teljesítmény kiemelkedő védelmet nyújt a káros zajok ellen, a fényvisszaverő párnázott fejpánt pedig tökéletes kényelmet biztosít.
Jellemző:
- Kiváló csillapítás
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
Szabvány:
- EN 352-1:2002 (SNR 36dB)
- ANSI S3.19 (NRR 30dB)
Alapanyag:
Anyag: ABS; PU hab; Neoprén; Szénacél; Nylon; Hab