Leírás:
Stílusos, körbefutó szemüveg dönthető szárakkal, formázott orrhíddal és PC szemöldökvédővel az erős fény és a részecskék elleni extra védelem érdekében. Az Ultra szemüvegek ideálisak hosszabb használatra a rendkívül könnyű súlynak és a rugalmas száraknak köszönhetően. Biztonságos villamos hálózatokon való munkavégzéshez, mivel fémmentes. ,
Jellemző:
- Könnyű wrap-around design
- Formázott szemöldökvédő
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- 100% fémmentes
- 99% UV védelem
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 (1 F)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; Nylon;