Ultra szemüveg sárga R

Cikkszám: PS38AMR
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
Cikkszám PS38AMR
EAN / GTIN 5036108420766
Gyártó száma PS38AMR

Leírás

Leírás:

Stílusos, körbefutó szemüveg dönthető szárakkal, formázott orrhíddal és PC szemöldökvédővel az erős fény és a részecskék elleni extra védelem érdekében. Az Ultra szemüvegek ideálisak hosszabb használatra a rendkívül könnyű súlynak és a rugalmas száraknak köszönhetően. Biztonságos villamos hálózatokon való munkavégzéshez, mivel fémmentes. ,

Jellemző:

  • Könnyű wrap-around design
  • Formázott szemöldökvédő
  • Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
  • Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
  • 100% fémmentes
  • 99% UV védelem
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; Nylon;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz