Leírás:
Ez az egyedülálló új design a modern antracit félkerettel kiváló védelmet és kényelmet nyújt a könnyű, rugalmas és szellőztetett halántékoknak, valamint a puha gumiból készült orr-résznek köszönhetően. További kényelem a KN minősített karcolás- és párásodásgátló lencsebevonatnak köszönhetően a tiszta, füstszínű és sárga lencseváltozatokon. ,,
Jellemző:
- Stílusos half frame modell
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Formázott szemöldökvédő
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Stílusos, kétszínű oldalsó karok
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Fémmentes
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- 99% UV védelem
- CE minősítés
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Új modell
Szabvány:
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát;