Anthracite KN védőszemüveg Smoke R

Cikkszám: PS36SKR
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
Cikkszám PS36SKR
EAN / GTIN 5036108422203
Gyártó száma PS36SKR

Leírás

Leírás:

Ez a modern antracit színű félkerettel ellátott, egyedülálló új design kiváló védelmet és kényelmet nyújt a könnyű, rugalmas és szellőztetett halántékoknak, valamint a szuper puha gumiból készült orr-résznek köszönhetően. Fémmentes ,

Jellemző:

  • Stílusos half frame modell
  • Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
  • Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
  • Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
  • Formázott szemöldökvédő
  • Fémmentes
  • Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • 99% UV védelem
  • CE minősítés
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz