Leírás:
Prémium zárt védőszemüveg erős robusztus kialakítással, puha belső habszivaccsal az extra komfortért és rezgés csillapításért. Az Impervious modell innovatív olaj és szennyeződés taszító bevonattal rendelkezik, amely segítségével tiszta marad a lencse akár extrém körülmények között is. Széles elasztikus állítható pánt. Közvetett szellőzés
Jellemző:
- Oleofób és szennyeződésmentes lencse kezelés, amely segít megőrizni a lencse tisztaságát és átláthatóságát
- Közvetett szellőzés
- Állítható pánt rögzítés, flexibilis méretezés
- Közepes energiájú ütközésvédelemhez
- Véd a folyadék fröccsenés ellen
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
- 99% UV védelem
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
Szabvány:
- EN 166 (1 B 3)
- EN 170 (2C-1.2 )
- AS/NZS 1337.1
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; Polipropilén; TPR; Poliészter; Nylon;