Leírás:
Ez a modell a népszerű védőszemüveg PS27-en alapul, és további habtömítéssel és rugalmas fejpánttal rendelkezik a jobb védelem és a biztonságos illeszkedés érdekében. A rugalmas oldalsó konzolok és a puha, csúszásmentes templomvégek kényelmes illeszkedést biztosítanak a hosszabb használathoz. A lencse mindkét oldalán KN-tanúsítvánnyal rendelkező bevonatok kiváló láthatóságot biztosítanak tiszta borostyánsárga és füstszínű változatban. Ez a modell fémmentes.
Jellemző:
- Könnyű wrap-around design
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- Fémmentes
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- 99% UV védelem
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; TPE; Gumírozott;