Biztonsági olvasószemüveg Clear X25 R

Cikkszám: PS25CLRX25
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
  • Lencse bevonat: ködmentes
  • Keret tulajdonságai: Bügelkissen
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
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
Lencse bevonat ködmentes
Keret tulajdonságai Bügelkissen
Lencse anyaga Polikarbonát
Dioptria száma 1,5; 2; 3
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Korrektionsschutzbrille

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PS25CLRX25
EAN / GTIN 5036108400324
Gyártó száma PS25CLRX25

Leírás

Leírás:

Biztonsági olvasószemüveg gyakori dioptria-erősséggel (+1,5, +2,0 és +3,0), hogy megfeleljen az Ön speciális látási igényeinek. Stílusos kialakítás, amely két színű szárral rendelkezik, amelyek színben illeszkednek a Portwest ruhadarabokhoz. A maximális kényelem érdekében biztonsági olvasószemüvegeinket puha orr-résszel terveztük, amely nem okoz kényelmetlenséget vagy irritációt. A csúszásgátló szárak biztonságosan a helyén tartják a szemüveget, még megerőltető tevékenységek során is. Emellett a párásodásgátló lencse bevonat megakadályozza a párásodást, így mindig tiszta látást biztosít. Tökéletes kombinációja a stílusnak, a kényelemnek és a funkcionalitásnak.

Jellemző:

  • Bifokális lencsék 3 dioptriában kaphatók: +1.5/ +2.0/ +2.5
  • Félkeretes stílus két lencsével
  • Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
  • Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
  • Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
  • Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
  • CE minősítés
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; TPR;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz