Leírás:
Biztonsági olvasószemüveg gyakori dioptria-erősséggel (+1,5, +2,0 és +3,0), hogy megfeleljen az Ön speciális látási igényeinek. Stílusos kialakítás, amely két színű szárral rendelkezik, amelyek színben illeszkednek a Portwest ruhadarabokhoz. A maximális kényelem érdekében biztonsági olvasószemüvegeinket puha orr-résszel terveztük, amely nem okoz kényelmetlenséget vagy irritációt. A csúszásgátló szárak biztonságosan a helyén tartják a szemüveget, még megerőltető tevékenységek során is. Emellett a párásodásgátló lencse bevonat megakadályozza a párásodást, így mindig tiszta látást biztosít. Tökéletes kombinációja a stílusnak, a kényelemnek és a funkcionalitásnak.
Jellemző:
- Bifokális lencsék 3 dioptriában kaphatók: +1.5/ +2.0/ +2.5
- Félkeretes stílus két lencsével
- Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
- CE minősítés
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; TPR;