Leírás:
Prémium védőszemüveg a fokozott szem- és arcvédelem érdekében. A folyadékcseppektől, nagy porszemcséktől, olvadt fémtől és forró szilárd anyagoktól való védelemre tervezett teljes sorozat a veszélyes környezetben való biztonságos munkavégzés érdekében elengedhetetlen. Az állvédő kényelmesen felhajtható készenléti üzemmódba, amikor nincs használatban, és a maximális kényelem érdekében csúszka segítségével állítható szellőzőnyílásokkal rendelkezik. Ráadásul a közvetett szellőzésű védőszemüvegünk a legtöbb vényköteles szemüveg fölé is felvehető, így biztosítva, hogy Ön minden körülmények között védve maradjon.
Jellemző:
- Állvédővel ellátott védőszemüveg az extra arcvédelem érdekében
- Állvédő állítható szellőzéssel a jobb légáteresztés érdekében
- Az állvédő felhajtható, ha nincs használatban
- Védőszemüveg közvetett szellőzéssel a párásodás elkerülése érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- Olvadt fém elleni védelem
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 K N)
- EN 170 2C-1.2
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; PVC; ABS; Poliészter;