Tech Look védőszemüveg Smoke R

Cikkszám: PS12SKR
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
Cikkszám PS12SKR
EAN / GTIN 5036108273584
Gyártó száma PS12SKR

Leírás

Leírás:

Innovatív, könnyű, fémmentes zsanérokkal ellátott könnyű, dielektromos védőszemüveg, amely strapabíró és modern kialakítású, az oldalsó szárakon kettős anyaggal. Az oldalsó nyílások fokozott szellőzést biztosítanak az optimális kényelem érdekében.

Jellemző:

  • Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
  • Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
  • Könnyű és masszív
  • Puha kar végek az extra komfortért
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Dupla vastagságú oldalkarok
  • 99% UV védelem
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2)
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; Nylon; TPR;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz