Leírás:
Innovatív, könnyű, fémmentes zsanérokkal ellátott könnyű, dielektromos védőszemüveg, amely strapabíró és modern kialakítású, az oldalsó szárakon kettős anyaggal. Az oldalsó nyílások fokozott szellőzést biztosítanak az optimális kényelem érdekében.
Jellemző:
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Könnyű és masszív
- Puha kar végek az extra komfortért
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- Dupla vastagságú oldalkarok
- 99% UV védelem
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
Szabvány:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2)
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; Nylon; TPR;