Leírás:
A fémmentes pánttal ellátott dielektromos védőszemüveg strapabíró és modern kialakítású, az oldalsó szárakon kettős anyaghasználattal. A széles elasztikus pánt jobb illeszkedést biztosít, és könnyen kombinálható sisakokkal és fülvédőkkel. Az eltávolítható EVA habszivacs tömítés extra kényelmet biztosít, és további védelmet nyújt az ütések és a por ellen.
Jellemző:
- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Puha kar végek az extra komfortért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
- 99% UV védelem
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
Szabvány:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-1.7 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
- ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; Nylon; EVA hab;