Tech Look Plus szemüveg Clear R

Cikkszám: PS11CLR
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
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Überbrille
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
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Überbrille
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Überbrille

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PS11CLR
EAN / GTIN 5036108273553
Gyártó száma PS11CLR

Leírás

Leírás:

A fémmentes pánttal ellátott dielektromos védőszemüveg strapabíró és modern kialakítású, az oldalsó szárakon kettős anyaghasználattal. A széles elasztikus pánt jobb illeszkedést biztosít, és könnyen kombinálható sisakokkal és fülvédőkkel. Az eltávolítható EVA habszivacs tömítés extra kényelmet biztosít, és további védelmet nyújt az ütések és a por ellen.

Jellemző:

  • A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
  • A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
  • Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
  • Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
  • Puha kar végek az extra komfortért
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • 99% UV védelem
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; Nylon; EVA hab;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz