Dynamic KN védőszemüveg Smoke R

Cikkszám: PS10SKR
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
Cikkszám PS10SKR
EAN / GTIN 5036108397235
Gyártó száma PS10SKR

Leírás

Leírás:

Innovatív, könnyű védőszemüveg a részecskék, az ütődések és a vakítás elleni extra védelmet biztosító homlokvédővel, kivételesen jó, univerzális illeszkedéssel. A szuper rugalmas szárak és a gumi szárvégek csúszásmentes illeszkedést biztosítanak. A KN tanúsított lencse bevonat biztosítja a kiváló látásélességet. Ez a modell 100%-ban fémmentes.

Jellemző:

  • Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
  • KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
  • TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
  • Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
  • Kivételesen jó, univerzális illeszkedés
  • Ideális illeszkedés kisebb arcformákhoz
  • Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
  • Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
  • Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; TPE;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz