Leírás:
Innovatív, könnyű védőszemüveg a részecskék, az ütődések és a vakítás elleni extra védelmet biztosító homlokvédővel, kivételesen jó, univerzális illeszkedéssel. A szuper rugalmas szárak és a gumi szárvégek csúszásmentes illeszkedést biztosítanak. A KN tanúsított lencse bevonat biztosítja a kiváló látásélességet. Ez a modell 100%-ban fémmentes.
Jellemző:
- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosítt extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Kivételesen jó, univerzális illeszkedés
- Ideális illeszkedés kisebb arcformákhoz
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; TPE;