Leírás:
A klasszikus, wrap around stílus mostantól modern változatban is elérhető, dupla anyagból készült szárakkal az extra kényelem érdekében. Az egy darabból álló lencse kialakítása révén a szemüveg ultrakönnyű, így hosszú használat során is kiváló kényelmet biztosít. A lencse karcolás- és párásodásgátló bevonattal van ellátva a jobb teljesítmény érdekében.
Jellemző:
- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Kitűnő oldalvédelem
- Stílusos, kétszínű oldalsó karok
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Puha kar végek az extra komfortért
- 99% UV védelem
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Egyedi csomagolás automatákhoz
Szabvány:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- AS/NZS 1337.1
Alapanyag:
Anyag: Polikarbonát; Gumi;