Wrap Around Pro szemüveg Clear R

Cikkszám: PR32CLR
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
Cikkszám PR32CLR
EAN / GTIN 5036108304967
Gyártó száma PR32CLR

Leírás

Leírás:

A klasszikus, wrap around stílus mostantól modern változatban is elérhető, dupla anyagból készült szárakkal az extra kényelem érdekében. Az egy darabból álló lencse kialakítása révén a szemüveg ultrakönnyű, így hosszú használat során is kiváló kényelmet biztosít. A lencse karcolás- és párásodásgátló bevonattal van ellátva a jobb teljesítmény érdekében.

Jellemző:

  • Panoráma lencsés szemüveg
  • Könnyű wrap-around design
  • Kitűnő oldalvédelem
  • Stílusos, kétszínű oldalsó karok
  • Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
  • Puha kar végek az extra komfortért
  • 99% UV védelem
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • AS/NZS 1337.1

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; Gumi;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz