Hi-Vis 3-in-1 Pilota kabát Yellow/Navy XL R

Cikkszám: PJ50YNRXL
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
Cikkszám PJ50YNRXL
EAN / GTIN 5036108204380
Gyártó száma PJ50YNRXL

Leírás

Leírás:

A sokoldalú és kényelmes védelmet nyújtó kabát számos munkakörnyezetben használható. A minőségi alapanyag, a kiváló kivitelezés és a páratlan funkciók jellemzik. A levehető szőrmebélés és a gallér a zippzáras ujjakkal kombinálva biztosítja, hogy ez egy rendkívül sokoldalúan alkalmazkodó ruhadarab legyen.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kötött mandzsetta és szegély
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Sokoldalú, háromfunkciós kabát
  • Texpel folttaszító bevonat
  • Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
  • 5XL méretig elérhető
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter
Bélés szövet: 100% poliészter szőrmebélés
Bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 460
Bélés súlya oz: 13
Töltelék súlya gm: 60
Töltelék súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz