Leírás:
Nagy sebességű precíziós mérleg kényelmes kezelési filozófiával - most már ellenőrző mérlegelési funkcióval is.
ÚJ: Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai és hangjelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást; ÚJ: KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: A pontmérőrendszer kivételesen nagy felbontása maximális pontosságot biztosít nagy mérési tartományok mellett; Szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia: Minden fő funkciónak saját gombja van a kezelőpanelen; Kompakt méretek, előnyös helyszűke esetén; Kapacitáskijelző: emelkedő oszlopdiagram kijelző mutatja a még rendelkezésre álló mérési tartományt; Széria vízmérték és lábcsavarok a mérleg pontos szintezéséhez, ami a legpontosabb mérési eredményeket eredményezi; Széria a huzatvédő a [[A]] ∅ 80 mm, [[B]] ∅ 120 mm méretű mérőlemezzel rendelkező modelleknél, levehető, mérőrekesz W×D×H 140×150×65 mm;