IoT-Line precíziós mérleg KERN PCJ 6000-1M

Cikkszám: PCJ 6000-1M
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PCJ 6000-1M
EAN / GTIN 4045761215825
Gyártó száma PCJ 6000-1M

Leírás

Leírás:

Precíziós mérlegek alibimemóriával és opcionális hitelesítéssel
Belső beállítási áramkör az oldalsó forgatógombon keresztül garantálja a nagy pontosságot és helyfüggetlenné teszi; Alibi-memóriával a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Így a törvényes mérlegelések eredményei elektronikusan is kiértékelhetők és feldolgozhatók az előírásoknak megfelelően; a mérleg akkumulátoros üzemmódban a hálózatról függetlenül is beállítható; szabványosított, kényelmes KERN kezelési filozófia, amely minden terméknél egységes a kialakítás, a menüstruktúra, a kulcsfunkciók, az interfészcsatlakozás és az interfészprotokoll tekintetében; menü számos testreszabható beállítással. Például meghatározhatók a billentyűhangok, a gyorsabb elérés érdekében különböző funkciók rendelhetők egy billentyűhöz, és a nyomtatási protokoll igény szerint módosítható; a menü zárja az illetéktelen hozzáférést; ideális a laboratóriumi információs rendszerekhez (LIMS) való csatlakozáshoz; a mérési adatok, a mérleg beállítása stb. GLP/ISO szerinti naplózása dátummal, idővel és azonosítószámmal; Ipar 4.0: KERN Universal Port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfészadapterek, például RS-232, USB, USB, USB port stb. csatlakoztatását a KERN interfészhez. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN vagy Ethernet, az adatok és a vezérlőparancsok cseréjéhez, telepítési erőfeszítés nélkül; a mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével; a szállítási terjedelem részét képezi a padló alatti mérlegeléshez szükséges kampó; a szállítási terjedelem részét képezi a védőburkolat; fő alkalmazási területek: - laboratóriumok ; - gyógyszertárak ; - ékszerészek ; - gyógyszeripar ;

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz