Precíziós mérlegek; Max 2500 g, d = 0,01 g

Cikkszám: PCD 2500-2
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PCD 2500-2
EAN / GTIN 4045761146501
Gyártó száma PCD 2500-2
L-szám L40250 1129

Leírás

Leírás:

  • Laboratóriumi mérleg különálló platformmal: Ideális kesztyűzsákokban vagy laboratóriumi füstgázszekrények alatt történő munkavégzéshez. Különösen praktikus mérgező, illékony vagy szennyezett anyagok mérlegeléséhez
  • PRE-TARE funkció: ismert tartálysúly kézi előmérlegeléséhez, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • szabadon programozható mérőegység: , pl. kijelzés közvetlenül szálhosszban g/m, papírsúly g/m², vagy hasonló
  • Vízszintes és lábcsavarok: a mérleg pontos vízszintbe állításához, így a legpontosabb mérési eredményekhez
  • Porvédő a szállítás része
  • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előhúzásához, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez
  • Szabadon programozható mérlegelő egység, pl. kijelzés közvetlenül szálhosszban g/m, papírsúly g/m² vagy hasonló
  • Vízszintes és lábcsavarok a mérleg pontos kiegyenlítéséhez, így a legpontosabb mérési eredmények eléréséhez
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, számjegy magasság 21 mm
  • A mérőfelület méretei: Sz×D 160×160 mm
  • Mérőlemez anyaga: rozsdamentes acél
  • A kiértékelő egység méretei: B×T×H 165×280×75 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 9 V-os blokk, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 12 óra, AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Teljes méretek Sz×D×H 165×280×75 mm
  • Kábelhosszúság kiértékelő egység kb. 1,2 m
  • Nettó súly kb. 1,8 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C