PCB 6000-1, mérési tartomány 6000 g, leolvashatóság 0,1 g

Cikkszám: PCB 6000-1
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PCB 6000-1
EAN / GTIN 4045761243163
Gyártó száma PCB 6000-1
L-szám L40250 218

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis az iskolaspecifikus szoftvermegoldásokkal, mint például a Vernier ® vagy a LabQuest ®. A KERN School Protocol-nak köszönhetően a műszaki kísérletek részeként a mérési adatok az USB-adatcsatlakozó segítségével kiértékelés és megjelenítés céljából átvihetők egy PC-re, laptopra stb
  • Ipar 4.0: A beépített KERN Universal Port (KUP) lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek, például RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, analóg, Ethernet stb. csatlakoztatását. Ennek kiemelkedő előnye, hogy a KUP interfészadapterek egyszerűen csatlakoztathatók, azaz az interfészek utólagos felszerelése kényelmesen lehetséges a mérlegház felnyitása vagy bonyolult telepítés nélkül. Az interfészadapterek lehetővé teszik a mérési adatok kényelmes továbbítását hálózatokra, PC-kre, okostelefonokra, táblagépekre, laptopokra, nyomtatókra stb. Ezenkívül a csatlakoztatott eszközökön keresztül vezérlőparancsok és adatbeviteli adatok is küldhetők a mérlegre. Tipp: a KERN YKUP-13 bővítődobozzal akár három KUP interfészadapter is működtethető párhuzamosan a mérlegen
  • KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg keresését és távvezérlését külső vezérlőeszközök vagy számítógépek segítségével
  • Szabványosított, egyszerűsített működési koncepció
  • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi kivonásához, amely hasznos a töltöttségi szintek ellenőrzéséhez

Jellemző:

  • Háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 21 mm
  • Méretek Mérőfelület B×T 150×170 mm, rozsdamentes acélból
  • Teljes méretek (szélvédő nélkül) B×T×H 163×245×65 mm
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő legfeljebb 20 óra, AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C