Precíziós mérlegek; Max 620 g, d = 0,001 g

Cikkszám: PBS 620-3M
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PBS 620-3M
EAN / GTIN 4045761094437
Gyártó száma PBS 620-3M

Leírás

Leírás:

  • Precíziós mérleg KERN PBS 620-3M, mérési tartomány 620 g, leolvashatóság 0,001 g
  • Fém ház: robusztus és stabil
  • Adagolási segédkészülék: Nagy stabilitású üzemmód és egyéb szűrőbeállítások választhatók
  • Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai jel segíti a porciózást, adagolást vagy válogatást
  • A súlyértékek összegzése
  • Mérleg azonosító száma: 4 számjegyű, szabadon programozható, a kalibrálási jegyzőkönyvben kiírásra kerül
  • Automatikus adatkiadás a PC/nyomtatóra a mérleg minden egyes stabilitása után
  • Szabványos huzatvédő, mérőkamra B×D×H 180x193x87 mm
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 14 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 108×105 mm
  • Teljes méretek Sz×M×H 209×322×78 mm (huzatvédő nélkül)
  • Nettó súly kb. 3,2 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 10 °C/30 °C