Endurance jelvénytartós védősisak Yellow R

Cikkszám: PB55YER
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
  • Sisak tulajdonságai: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Bőségállítás: Rugalmas orrpánt
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
Sisak tulajdonságai Schutzeigenschaft bis -30 °C
Festék sárga
Sisakhéj anyaga ABS
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Rugalmas orrpánt
Hidegállóság -30 °C
6 pontos textil rögzítés igen
Termék fajtája Schutzhelm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PB55YER
EAN / GTIN 5036108330850
Gyártó száma PB55YER

Leírás

Leírás:

Az Endurance jelvénytartós védősisakot a legkeresettebb PS55 Endurance védősisakról mintáztuk. Az innovatív kiegészítő funkció az ABS sisakhéjhoz ultrahangos hegesztéssel rögzített jelvénytartó. Lángálló polikarbonátból készült, a jelvénytartónak van egy becsúsztatható nyílása az azonosítók egyszerű és biztonságos tárolásához. Ideális az azonosításhoz, felhasználói adattároláshoz és elektronikus beléptetéshez is. 4 pontos állszíjjal szállítjuk.,

Jellemző:

  • Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
  • Jelvénytartó az azonosítókártya egyszerű kihelyezésére
  • Azonnali viselői azonosítás
  • Az információ biztosan rögzül
  • 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
  • PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis
  • Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
  • Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
  • Állszíjjal együtt
  • A gyártási időponttól számított legfeljebb 7 év élettartam (amennyiben sértetlen)
  • Oldalirányú alakváltozás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Alapanyag:

Anyag: ABS; Polikarbonát;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz