Leírás:
Ez a gáz- és részecskeszűrő az EN 148-1 szabványnak megfelelő DIN-menetes csatlakozóval van ellátva, és ugyanezzel a csatlakozóval ellátott teljes arcmaszkokon is használható. Véd a szerves és szervetlen savas gázoktól és gőzöktől, kén-dioxidtól, ammóniától és származékaitól. Mivel gázok esetében 2-es osztályú, részecskék esetében pedig 3-as osztályú szűrőnek minősül, a káros anyagok, oldószerek, mérgező részecskék és mikroorganizmusok elleni védelemre használható.
Jellemző:
- Standard csatlakozás (DIN) az EN 148-1 szabványnak megfelelően
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
- Könnyű és kényelmes
- CE minősítés
- CE-CAT III
Szabvány:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type ABEK Class 2
- EN 14387 Type P Class 3
Alapanyag:
Anyag: ABS;