Leírás:
Ez a szűrő gázvédelemmel rendelkezik, és véd a káros gázok ellen. Szabványos, DIN-menetes csatlakozóval van ellátva, amely megfelel az EN 148-1 szabványnak, és ugyanezzel a szabványos csatlakozóval ellátott teljes arcmaszkokkal is használható. Ez a 2-es osztályú szűrő véd a szerves és szervetlen savas gázoktól és gőzöktől, kén-dioxidtól, ammóniától és származékaitól, ha a forráspontjuk magasabb, mint 65°C.
Jellemző:
- Standard csatlakozás (DIN) az EN 148-1 szabványnak megfelelően
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
- Könnyű és kényelmes
- CE minősítés
- CE-CAT III
Szabvány:
- EN 148 -1
- EN 14387 Type ABEK Class 2
Alapanyag:
Anyag: ABS;