Leírás:
Alacsony profilú, nagy látómezőt biztosító félálarc. Strapabíró, ugyanakkor puha, kényelmes, nem allergizáló TPE anyagból készül. A puha, állítható szíj kiváló illeszkedést garantál. Két, csavarmenetes szűrőbetéttel használható. Izzadságelvezető kialakítás a meleg, párás munkakörnyezetekhez. Megfelel az EN140:1998 szabványnak. Szűrőbetétek külön megvásárolhatók.
Jellemző:
- Pénztárcabarát félálarc puha, mégis tartós TPE-ből
- Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás érdekében
- Állítható gyorskioldó heveder a legnagyobb kényelemért
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A csavarható szűrők külön kaphatók
- Kompatibilis a P900, P920, P940, P950, P970 szűrőkkel
- 3 méretben kapható (S, M, L) a tökéletes illeszkedés érdekében
- Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- CE-CAT III
Szabvány:
Alapanyag:
Anyag: TPE;