Leírás:
Tapasztalja meg a tökéletes kényelmet és védelmet a FFP3 szelepes védőmaszk-vel. Alacsony légzésállóságával, innovatív alakú orrhídjával és teljes hosszúságú habtömítésével ergonomikus kialakítása a legtöbb arcformához illeszkedik. A szélességek állítható, rugalmas fejpántok biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosítanak, míg a nagy teljesítményű kilégzési szelep hatékonyan csökkenti a maszk belsejében lévő hőt és nedvességet. A maszk R D-tanúsítvánnyal rendelkezik, több munkaréteghez használható, és dolomit székrekedési teszttel van ellátva a maximális légzési kényelem érdekében - tökéletes választás a légzésvédelmi igényekhez. A kompakt kialakítás különösen alkalmas kisebb arcformákhoz.
Jellemző:
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- 100% fémmentes
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Egynél több műszakban is felhasználható
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében
- Kiváló illeszkedési teszt teljesítmény
- Opcionális dolomit teszt (D) a tartósabb szűrési teljesítményért
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- CE minősítés
- CE-CAT III
- Új modell
Szabvány:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Alapanyag:
Anyag: Polipropilén; EVA hab;
Anyag információ: PP - Polipropilén;