FFP3 Ultimate szelepes, újrafelhasználható légzésvédő (5db) White R

Cikkszám: P306WHR
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
  • Készlet tartalma: 5
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
Készlet tartalma 5
Szelep igen
Védelmi fokozat FFP3
Festék fehér
Termék fajtája Részecskeszűrő maszk FFP3

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám P306WHR
EAN / GTIN 5036108400485
Gyártó száma P306WHR
L-szám L01840 108021

Leírás

Leírás:

Tapasztalja meg a végső kényelmet és védelmet az FFP3 szelepes légzőkészülékkel. Alacsony légzési ellenállással, innovatív, formázott orrhíddal és körkörös habszivacs tömítéssel ergonomikusan úgy tervezték, hogy a legtöbb arcformához illeszkedjen. A széles, állítható, rugalmas fejpántok biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosítanak, míg a nagy teljesítményű kilégzőszelep hatékonyan csökkenti a hőt és a nedvességet a maszk belsejében. Az R D tanúsítvánnyal rendelkező, több mint egy műszakon át újrafelhasználható, és a maximális légzési kényelmet biztosító Dolomit eltömődési teszttel tökéletes választás az Ön számára.

Jellemző:

  • Egynél több műszakban is felhasználható
  • Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
  • A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
  • Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében
  • Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
  • Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
  • 100% fémmentes
  • Opcionális dolomit teszt (D) a tartósabb szűrési teljesítményért
  • Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • CE-CAT III
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)

Alapanyag:

Anyag: Polipropilén; EVA hab;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz