Kivitel:
A lenyűgöző vágási teljesítmény és a teljes vezeték nélküli rugalmasság kombinációja- A kefe nélküli motor, amelyet egy ProCORE18V akkumulátor hajt meg, olyan vezeték nélküli teljesítményt nyújt, amely megegyezik a vezetékes 2.000 W-os gérvágó fűrészével.
- Felhasználói felület és csatlakoztathatóság az akkumulátor töltöttségi állapotának és a fordulatszám előválasztásnak az ellenőrzéséhez, beleértve az ECO üzemmódot is.
- Szerszám nélküli fűrészlap csere; beállítható dőlés az elülső oldalon; motorfék; helytakarékos tolókar a biztonságos és kényelmes kezeléshez.
Kiemelt termékeink
A GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO akkus gérvágó fűrész nagy teljesítményű vágásmélységet kínál akár 120 mm-es vágásokkal. A gérvágó fűrész kefe nélküli motorját átfogóan optimalizálták a ProCORE18V technológiához, és olyan vezeték nélküli teljesítményt nyújt, amely megegyezik egy 2.000 W-os vezetékes készülékével. Ez a fűrész felhasználói felületet és csatlakoztathatóságot kínál az akkumulátor töltöttségi állapotának gyors ellenőrzéséhez, valamint a fordulatszám előválasztásához, beleértve az ECO üzemmódot is. Az olyan funkciók, mint a szerszám nélküli fűrészlap csere, az elülső oldali dőlésbeállítás és a motorfék nagyobb biztonságot nyújtanak fűrészelés közben.
Felszereltség és felhasználás
A szerszám ideális szarufák vágásához és sokféle anyaghoz. A fűrész számos különböző Bosch GTA munkaasztalra felszerelhető. Ez a gérvágó fűrész kompatibilis minden Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel (Professional 18V System); a maximális teljesítmény érdekében használjon ProCORE18V ≥ 5,5 Ah akkut. Kompatibilis az AMPShare-el is, amely egy márkákon átívelő akkumulátor technológia.
További információk
A GCM 18V-305 GDC Professional még egyetlen akkumulátorral is teljes teljesítményt nyújt, még nehéz felhasználás esetén is. A fordulatszám előválasztás és a Bosch fűrészlapok szélesválasztéka miatt ez a gérvágó fűrész tökéletes szinte bármilyen anyag megmunkálásához.
Tartalom:
- 1× Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 Professional.
- Karton
- Porzsák
- SDS fűrészlap zár
- Szorító
- Betétlap
- 1× fűrészlap, Expert for Wood, 305 × 2,2 / 1,6 × 30 mm, 60
- Belső hatszög
A szállítás akkumulátor és töltőkészülék nélkül történik.