{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GBH 18V-45 C | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 305 min-1 | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 45 mm | |
Maximális ütésszám | 2 720 min-1 | |
Ütési energia | 12,5 J | |
Súly akkumulátorral együtt | 8,9 kg | |
Súly akku nélkül | 8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 8,5 m/s2 | |
Hossz | 442 mm | |
Magasság | 224 mm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fúrókalapács |
Cikkszám | P07551 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 |