{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GSR 18V-60C | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 31 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 60 Nm | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 15 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 38 mm | |
Súly | 18 kg | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | Fa; Acél | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, L-Boxx-ban |
Cikkszám | P07332 GSR1860PRO | |
EAN / GTIN | 4059952525501 |