Kézi porszívó 12V solo click & go GAS12

Cikkszám: P07220 GAS12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 10,8 V

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 10,8 V
    Gyártó jelölése GAS 12V
    Energiaellátás Akkus
    Akkumulátor-feszültség 12 V
    Hossz 273 mm
    Szélesség 77 mm
    Magasság 170 mm
    Tartálytérfogat 0,35 l
    Térfogatáram 900 l/min
    Maximális vákuumteljesítmény 45 mbar
    Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám P07220 GAS12

    Leírás

    Kivitel:

    • Akkus porszívó gyors és útközbeni tisztításhoz.
    • Az L-BOXX koffer összeakasztható, a GAS 35 és GAS 55 nedves- / száraz porszívóval is használható.
    • Különböző szennyeződés típusok, pl. fa-, műanyag- vagy fémforgácsok felszívására alkalmas.
    • Praktikus akku töltöttségi szint kijelzés 3 LED-del.
    • Nagy teljesítményű és kompakt – a legkisebb L-BOXX 102 dobozba is illik.
    • Ideális nehezen elérhető helyekhez is a fugatisztítónak köszönhetően.
    • Kényelmes munkavégzés a kompakt felépítésnek, csekély súlynak és ergonomikus designnak köszönhetően.

    Tartalom:

    Inkluzív szállítókoffer, akku és töltőkészülék nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz