{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | Brushless | |
Maximális nyomaték lágy | 28 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 55 Nm | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 13 mm | |
Súly akku nélkül | 5,39 kg | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | P07113 GSB1855 | |
EAN / GTIN | 4059952608358 |